Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVQ13 A2R SE1S 20 C14 12

  • ERIKS:1044423
  • Hersteller:02-341644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.508,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.764,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
13.8 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Hinten
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-341644
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVQ10/13 919191

  • ERIKS:1033488
  • Manufacturer:919191

118,00 €/ Stückexkl. MwSt

138,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026