1.623,81 €/ Stückexkl. MwSt
1.899,86 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 10.5 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Hinten |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 02-341579 |
118,00 €/ Stückexkl. MwSt
138,06 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026