Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVM106E09G C/LS/114C/Z

  • ERIKS:12468421
  • Hersteller:123AL01588A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.436,23 €/ Stückexkl. MwSt

6.360,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
106.5 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
230 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
123AL01588A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVM098/1069900109-000

  • ERIKS:11475358
  • Manufacturer:9900109-000

722,86 €/ Stückexkl. MwSt

845,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026