4.736,18 €/ Stückexkl. MwSt
5.541,33 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 4 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 98.3 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | 7/8-14 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 123AL02074A |
722,86 €/ Stückexkl. MwSt
845,75 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026