Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVM074E09G C/DR/114C/Z

  • ERIKS:11412757
  • Hersteller:123AL02062A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.935,35 €/ Stückexkl. MwSt

4.604,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
73.7 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
123AL02062A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVM074/081 9900107-000

  • ERIKS:11475352
  • Manufacturer:9900107-000

687,09 €/ Stückexkl. MwSt

803,90 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026