Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVM057E09G C/LS/114C/Z

  • ERIKS:1063979
  • Hersteller:123AL02199A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.443,20 €/ Stückexkl. MwSt

4.028,54 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
57.4 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
123AL02199A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVM057/063 02-346217

  • ERIKS:11475593
  • Manufacturer:02-346217

410,97 €/ Stückexkl. MwSt

480,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026