3.372,99 €/ Stückexkl. MwSt
3.946,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 4 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 57.4 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Drucksteuerung |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | 7/8-14 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 123AL02054A |
410,97 €/ Stückexkl. MwSt
480,83 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026