Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVM018E01A A/DR/5/8"C/Z

  • ERIKS:12468409
  • Hersteller:123AL02008A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.335,84 €/ Stückexkl. MwSt

2.732,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
18 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 1.1/4"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 3/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
3 / 4-16 UNF Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
123AL02008A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVM018/020 02-347284

  • ERIKS:11475595
  • Manufacturer:02-347284

276,66 €/ Stückexkl. MwSt

323,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026