Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | 4-Loch EUR (160/125mm) |
Antriebswelle | Keilwelle 14 Zähne DIN5480 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 65 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Pumpenregler | Leistung + LS-Steuerung |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2" |
Drückanschluss | SAE 6000 psi 3/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Leckölanschluss | M 18x1.5 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-065-L-A-TPSN-T-U4-N4-NN-040-300-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |