Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-E 4 Loch |
Antriebswelle | Keilwelle 28 Zähne DIN5480 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 260 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Elektrische Leistungssteuerung |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 2300 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 4" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Leckölanschluss | M 33x2 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-260-R-A-TPE2-T-E4-Y3-NN-NNN-340-NN-NN-FS-FS-NNN-NNN |