Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-E 4 Loch |
Antriebswelle | Keilwelle 13 Zähne 8/16 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 260 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 2300 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 4" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Aufbaumöglichkeit | Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B |
Leckölanschluss | M 33x2 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-260-L-A-NPSN-S-E4-Y3-B1-NNN-250-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |