Eriks
DANFOSS

DANFOSS AK-Pumpe D1P 193/R/4BE/24T/S/PCLS 83072453

  • ERIKS:14793031
  • Hersteller:83072453
Image 1
Die D1-Pumpe ist eine Hochdruck-Hochleistungs-Axialkolbenpumpe mit variabler Drehzahl, die speziell für Systeme mit offenem Kreislauf in extremsten Anwendungsumgebungen entwickelt wurde. Sie ist für den rauen Einsatz in mobilen Schwerlastmaschinen konzipiert und mit einem Hubraum von bis zu 260 cm3, einem maximalen Betriebsdruck von 350 bar, Antriebsdrehzahlen von bis zu 2.500 U/min und einer Vielzahl von Steuerungsoptionen erhältlich.

Merkmale und Vorteile
  • Umfassende Steuerungsoptionen, einschließlich mechanischer Drehmomentsteuerung (MTC) und elektronischer Verdrängersteuerung (EDC)
  • Leistungsstärkste 160-cm3-Pumpe auf dem Markt
  • Integrierte Vorpumpe für höhere Drehzahlen erhältlich
  • Abgewinkelte Kolbenbohrungen und sphärische Ventilplatten für höchste Leistung
  • Rollenträgerlager für unglaubliche Langlebigkeit
  • ATEX-Zertifizierungen erhältlich
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-E 4 Loch
Antriebswelle
Keilwelle 24 Zähne DIN5480
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
193 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Leistung + LS-Steuerung
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Min. Drehzahl
500 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 3.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/2"
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Hubbegrenzer
Leckölanschluss
M 33x2
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
D1P-193-R-A-TPSN-T-E4-Y2-NN-NNN-270-22-NN-FS-FS-NNN-NNN