Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-D 4 Loch |
Antriebswelle | Keilwelle 24 Zähne DIN5480 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 145 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Leistung + LS-Steuerung |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 3" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Aufbaumöglichkeit | Verzahnt 24 Zähne SAE-C |
Leckölanschluss | M 26x1.5 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-145-R-A-TPSN-T-D4-Y1-D5-095-290-22-NN-FS-FS-NNN-NNN |