Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-D 4 Loch |
Antriebswelle | Keilwelle 13 Zähne 8/16 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 130 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Externe Drückregler |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 3" |
Drückanschluss | SAE 6000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Leckölanschluss | M 26x1.5 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-130-R-A-NPNR-S-D4-N1-NN-NNN-330-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |