Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-Wege-Stromregelventil SW A324W-PLUG+FAR-1-10-S

  • ERIKS:12218251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

541,00 €/ Stückexkl. MwSt

632,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
310 bar
Max. Ölstrom
38 l/min
Einstellbereich
1 - 38 L/min
Material
Aluminium
Patronenmodell
FAR1 10 S 0 10
Verteilertyp
A324W
Typ Plug
VS-10N-1
Höhe
43,2
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026