Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-Wege-Stromregelventil FCG 3 180 H 15 (0,08-18,0)

  • ERIKS:1033714
  • Hersteller:02-353029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.658,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,86 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knob (Feinabstimmung )
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
18 l/min
Einstellbereich
0,08 - 18 L/min