Eriks
DANCOP

DANCOP Warn- und Schutzprofil Typ D 1000mm gelb/schwarz

  • ERIKS:12328714
  • Hersteller:10013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb-schwarz)

•     Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
•     Strapazierfähig und beständig
Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C.
Auf individuelle Längen zuschneidbar.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
•    Standardfarbe
gelb/schwarzgelb/schwarz
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

47,23 €/ Stückexkl. MwSt

55,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Ausführung
D
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
1000 mm