Eriks
DANCOP

DANCOP Warn- und Schutzprofil Typ C laufender Meter gelb/schwarz

  • ERIKS:14338381
  • Hersteller:10042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Warn- und Schutzprofil (individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m, auf 10 cm genau)

•     Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
•     Strapazierfähig und beständig
Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C.
Auf individuelle Längen zuschneidbar.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
•    Standardfarbe
gelb/schwarzgelb/schwarz
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

47,81 €/ Stückexkl. MwSt

55,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Ausführung
C
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
1000 mm