Eriks
DANCOP

DANCOP Warn- und Schutzprofil Typ A 1000mm gelb/schwarz

  • ERIKS:12328711
  • Hersteller:10010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb-schwarz)

• Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich Hochflexibler Polyurethanschaum Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße. Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. • Strapazierfähig und beständig Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B. Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C. Auf individuelle Längen zuschneidbar. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. • Standardfarbe gelb/schwarzgelb/schwarz Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

35,62 €/ Stückexkl. MwSt

41,68 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Ausführung
A
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
1000 mm