Eriks
DANCOP

DANCOP Universalspiegel rund 80cm

  • ERIKS:12681837
  • Hersteller:EC-US 80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universal-Beobachtungsspiegel für innen/außen

•    Optimale Sicht
Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
•    Robuste Konstruktion
Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-beständig.
Verstärkte Rückwand zum problemlosen Einsatz im Außenbereich.
•    Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung.
Länge 300–500 mm.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

339,92 €/ Stückexkl. MwSt

397,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Durchmesser
800 mm
Sichtweite
15–22 m
Gewicht
4 kg
Form
rund