Eriks
DANCOP

DANCOP Schlauch- und Kabelbrücke schwarz

  • ERIKS:12965969
  • Hersteller:20020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauch- und Kabelbrücke – schwarz

• Für Schläuche und Kabel bis 75 mm Zum Schutz von nicht dauerhaft verlegten Schläuchen oder Kabeln. Keine Befestigung nötig. Für Lkw-Verkehr geeignet. • In ausgezeichneter Qualität Schwarzes PVC mit reflektierender Folie. Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen. Kann beliebig verbreitert werden. Abmessungen (L x B x H): 300 x 850 x 90 mm.

Zur Liste hinzufügen

190,37 €/ Stückexkl. MwSt

222,73 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Schwarz
Länge
300 mm
Breite
850 mm
Höhe
90 mm