Eriks
DANCOP

DANCOP Scherengitter 4,0x1,05m rot-weiß

  • ERIKS:12965990
  • Hersteller:70-20R
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Scherengitter

•    Einfache und schnelle Aufstellung
Durch die schnelle und einfache Nutzung können bestimmte Bereiche, z. B. Gefahrenzonen oder Durchgänge blockiert werden.
Auch zur dauerhaften Wandmontage geeignet.

•    Platzsparend lagern
Bei Nichtgebrauch lassen sich die Scherengitter praktisch zusammenschieben und verstauen.
Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.    
•    Technische Daten
Material: massiver Stahl
Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25 x 4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40 x 5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm).
Füße/Stützen: Profilstahl für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung.
Gesamthöhe der Füße: 1015 mm
Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz.


Abbildungen (ähnlich) zeigen Modell mit Wandbefestigung.
Zur Liste hinzufügen

410,85 €/ Stückexkl. MwSt

480,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Rot / Weiss
Länge
400 cm
Höhe
1015 mm