Eriks
DANCOP

DANCOP Runder Spiegel für innen 50cm

  • ERIKS:12971043
  • Hersteller:EC-RS 50
Image 1
Beobachtungsspiegel für den Innenbereich

•    Optimale Sicht
Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen. Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
•    Robuste Konstruktion
Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
•    Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfelds. Länge 300–500 mm.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

168,14 €/ Stückexkl. MwSt

196,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Durchmesser
500 mm
Sichtweite
5–7 m
Gewicht
18 kg
Form
rund