Eriks
DANCOP

DANCOP Runder Spiegel für innen 40cm

  • ERIKS:12971001
  • Hersteller:EC-RS 40
Image 1
Beobachtungsspiegel für den Innenbereich

•    Optimale Sicht
Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen. Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
•    Robuste Konstruktion
Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
•    Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfelds. Länge 300–500 mm.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

131,77 €/ Stückexkl. MwSt

154,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Durchmesser
400 mm
Sichtweite
1–5 m
Gewicht
13 kg
Form
rund