Eriks
DANCOP

DANCOP Rammschutzpoller aus Kunststoff D 90mm gelb/schwarz

  • ERIKS:12328766
  • Hersteller:P50-50
Image 1
Rammschutzpoller aus Polyurethan

•     Sehr abriebfest und stark
Mit Stahlarmierung.
•     Für den Innen- und Außeneinsatz.
Zum Schutz von Maschinen, Gebäudeteilen, Laderampen und Regalen.
Zur Absicherung von Arbeitsbereichen und Verkehrswegen.
Geeignet für die Lebensmittelindustrie.    
•     Gut sichtbar
Schwarze und rote reflektierende Signalstreifen.
Ausführung: Ø 90 mm, Höhe 1000 mm, inkl. Stahlarmierung, Bodenplatte 200 x 200 x 25 mm.
Zur Liste hinzufügen

489,54 €/ Stückexkl. MwSt

572,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP