Eriks
DANCOP

DANCOP Produktionskontrollspiegel 40x60cm

  • ERIKS:12971021
  • Hersteller:CM 40 X 60
Image 1
Vergrößerungsspiegel

•    Optimale Sicht auf die Produkte
Die Wölbung verursacht eine optische Vergrößerung des Produkts, das auf der Produktionslinie kontrolliert wird.
•    Robuste Konstruktion
Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, mittels eines schwarzen Rahmens mit einer stabilen Rückwand verbunden.
•    Lieferumfang:
Inkl. verstellbarem Teleskoparm (30–50 cm) zur Befestigung.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

404,41 €/ Stückexkl. MwSt

473,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Breite
600 mm
Höhe
400 mm
Sichtweite
1 m
Gewicht
8 kg
Form
Rechteck