Eriks
DANCOP

DANCOP Produktionskontrollspiegel 30x50cm

  • ERIKS:12971006
  • Hersteller:CM 30 X 50
Image 1
Vergrößerungsspiegel

•    Optimale Sicht auf die Produkte
Die Wölbung verursacht eine optische Vergrößerung des Produkts, das auf der Produktionslinie kontrolliert wird.
•    Robuste Konstruktion
Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, mittels eines schwarzen Rahmens mit einer stabilen Rückwand verbunden.
•    Lieferumfang:
Inkl. verstellbarem Teleskoparm (30–50 cm) zur Befestigung.


* Empfohlene Richtwerte.

Zur Liste hinzufügen

350,78 €/ Stückexkl. MwSt

410,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Breite
500 mm
Höhe
300 mm
Sichtweite
1 m
Gewicht
6 kg
Form
Rechteck