Eriks
DANCOP

DANCOP Kantenschutz mit Folie Typ 1

  • ERIKS:12328758
  • Hersteller:30420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wand- und Eckschutz

•     Hoher Absorptionsgrad
Energieabsorption über Luftkammern.
Wanddicke 50 mm.
•     Flexibel und zuverlässig
Für den Innen und Außengebrauch.
Beliebig erweiterbar.
Signalfarbe gelb, mit reflektierender Folie.
•     Einfache Montage
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Breite
250 mm
Höhe
600 mm