Eriks
DANCOP

DANCOP Fahrbahnschwelle 75mm Endstück gelb

  • ERIKS:12966009
  • Hersteller:47530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fahrbahnschwelle 75 mm, Richtgeschwindigkeit: max. 10 km/h

•     Selbstverbindendes Recyclingmaterial
Farbe: schwarz/gelb
Gewicht pro Meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm).
Lieferung inkl. Bodenankern.
•     Dauernutzung
Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz gefärbten Elastomeren.
Höhe: 50 oder 75 mm.
2 Reflektoren pro Seite.
•    Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial

Zur Liste hinzufügen

75,33 €/ Stückexkl. MwSt

88,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Gelb
Länge
250 mm
Breite
429 mm
Höhe
75 mm