Eriks
DANCOP

DANCOP Endständer 1000mm für Außenbereich

  • ERIKS:12965970
  • Hersteller:PE+100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sicherheitsgeländer für den Außenbereich

•    Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
•    Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
•    Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
•    Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.



•    Verzinkt und pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb

Zur Liste hinzufügen

183,52 €/ Stückexkl. MwSt

214,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Gelb
Länge
100 cm
Gewicht
14 kg