Eriks
DANCOP

DANCOP Eckständer 500mm für innen

  • ERIKS:14338398
  • Hersteller:PW-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitsgeländer für den Innenbereich RAL 1023

•    Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
•    Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
•    Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
•    Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.

Zur Liste hinzufügen

111,63 €/ Stückexkl. MwSt

130,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Gelb
Gewicht
10 kg
Höhe
500 mm