Eriks
DANCOP

DANCOP Absperrpfosten D60mm rot-weiß Anker

  • ERIKS:14338414
  • Hersteller:70-60
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Scherengitter mit Absperrpfosten, Ausziehbereich bis 4000 mm

•    Schnell aufstellbar
In Bereichen, in denen keine Wandmontage möglich ist.
Als feste oder als mobile Ausführung erhältlich.
•    Einfach in der Anwendung
Je nach Anforderung kann das Scherengitter einfach zum Absperrpfosten geschoben oder wieder ausgezogen werden.

•    Technische Daten
Material: massiver Stahl
Absperrpfosten: wahlweise Rund, Ø 60 mm, oder Vierkant, 70 x 70 mm, mit Bodenplatte zum Verankern oder mobiler 8-eckiger Fußplatte.
Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25 x 4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40 x 5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm).
Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm
Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz.
•    Bodenanker auf Anfrage lieferbar


Flachstahl-Scherengitter 40 x 5 mm
Zur Liste hinzufügen

462,22 €/ Stückexkl. MwSt

540,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANCOP
Farbe
Rot / Weiss
Abmessung
Ø60 mm