Eriks
DAKO

DAKO 230010 Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC

  • ERIKS:11894052
  • Hersteller:4504050
Image 1
Körper aus Zink-Druckguss, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre, Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser
Zur Liste hinzufügen

86,62 €/ Stückexkl. MwSt

101,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DAKO
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
von 4 bis 32 mm
Anzahl Schneidräder
1
Geeignet für Gussrohre
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
Nein
Länge
165 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Ja
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein