Eriks
CRC

CRC Universalreiniger Quickleen Plus 500ml

  • ERIKS:13720626
  • Hersteller:02516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnelltrocknender Industriereiniger mit erhöhtem Flammpunkt.

Ein Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen. Durch seinen erhöhten Flammpunkt von +29°C ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung Feuerrotuziert. Er entspricht dadurch auch erhöhten Arbeitssicherheitsanforderungen (AII). Trotzdem verdunstet er nach der Anwendung rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten. Hohe Materialverträglichkeit mit Metallen, Kunststoffen und Beschichtungen. Der Reiniger ist ideal geeignet zum Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Serie
Quickleen Plu
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spray
Inhalt
0.5 l