Eriks
CRC

CRC Super Tapping Fluid - Schneidöl 250ml

  • ERIKS:13025397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleistungs-Schneidöl für starke Beanspruchungen in der Metallbearbeitung.

Schneidflüssigkeit für höchste Ansprüche, chlorfrei. Für die Metallbearbeitung bei hoher Druckbelastung, insbesondere bei harten Legierungen oder Edelstahl. Reduziert die Schneidkräfte, verringert die Temperatur bei der Verarbeitung und leitet Späne ab. Verlängert die Standzeit von Schneidwerkzeugen und schützt die frisch bearbeiteten Metallteile vor Korrosion.
Zur Liste hinzufügen

20,91 €/ Stückexkl. MwSt

24,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC