Eriks
CRC

CRC Silicone Spray AUT Schmiert und schützt 500 ml

  • ERIKS:13025404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Silikonöl-Spray. Vielseitig einsetzbares Syntheseöl zur Schmierung und Pflege von Kunststoff- und Gummiflächen. Frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung und eliminiert das Quietschen an Armaturen.

Eigenschaften:
  • Hochwirksamer, farbloser Gleit- und Schmierfilm
  • Schützt Gummi vor Vereisung und Versprödung
  • Hohe Materialverträglichkeit mit Kunststoffen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +200°C
  • Idealer Schmierstoff für Materialkombinationen
Vorteile:
  • Universelles Schmier-, Pflege- und Schutzöl
  • Frischt Kunststoff und Gummi wieder auf
  • Schützt und pflegt Gummileisten
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Inhalt
0.5 l