Eriks
CRC

CRC Rost Flash IND Rostlöser Spray 500ml

  • ERIKS:23361558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt.

Doppelt stark gegen Rost: ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt die Rost- und Schmutzstruktur. Dadurch kann das enthaltene Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen oder Schieber mühelos gelöst werden können. ROST FLASH ist silikon-, harz- und säurefrei.
Zur Liste hinzufügen

19,31 €/ Stückexkl. MwSt

22,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Inhalt
0.5 l