Eriks
CRC

CRC Penetrating Oil + MOS2 - Rostlöser-Kriechöl 5l

  • ERIKS:23361581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rostlöser - Kriechöl mit MoS2

ROSTLÖSER ist das kapillaraktive Kriechöl mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS2). Das silikonfreie Feinöl dringt schnell in kleinste Ritzen ein, benetzt die Oberflächen und reduziert die Reibungskräfte. Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen oder Muttern können leicht gelöst werden. Durch den MoS2-Zusatz wird das erneute Festbacken vermieden und die künftige Demontage erleichtert
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Verpackung
Dose
Inhalt
5 l