Eriks
CRC

CRC Lectra Clean II 500 ml - Kraftvoller Spezialreiniger

  • ERIKS:23165332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reiniger auf Lösemittelbasis mit hohem Flammpunkt. Ideal für starke Verunreinigungen an mechanischen Teilen, Elektromotoren oder Trafostationen.

Tiefenwirksamer Sicherheits-Kraftreiniger. Durch seinen hohen Flammpunkt von über +60°C ist er bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit. Die langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Zur Liste hinzufügen

25,47 €/ Stückexkl. MwSt

29,80 €inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Serie
Lectra Clean II
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.5 l