Eriks
CRC

CRC FPS Multi Oil - Multifunktionsöl 500ml

  • ERIKS:13025400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionsöl für die Lebensmitteltechnik, NSF H1 + Perma-Lock-Sprühkopf.

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Schützen und Feuchtigkeit verdrängen. Besitzt eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit und löst Rost, Schmutz und Korrosion. Geruchlos, silikonfrei, hohe Temperaturbeständigkeit. NSF H1 + Perma-Lock Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit beim Einsatz im direkten lebensmittelverarbeitenden Bereich.
Zur Liste hinzufügen

32,81 €/ Stückexkl. MwSt

38,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Inhalt
0.5 l