Eriks
CRC

CRC Food Grease FPS - Mehrzweckfett für die Lebensmittelindustrie - 400g

  • ERIKS:11858402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mehrzweckfett, NSF H1 + Perma-Lock Spezialsprühkopf.

Universell einsetzbares Mehrzweckfett zur Langzeitschmierung von Zahnrädern, Gelenken, Schiebern, Führungen und normal belasteten Wälz- und Gleitlagern. Farblos, silikonfrei, einsetzbar bis +140°C. NSF H1 + Perma-Lock - ideal zum Einsatz im direkten lebensmittelverarbeitenden Bereich.
Zur Liste hinzufügen

70,80 €/ Stückexkl. MwSt

82,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Inhalt
0.4 kg