Eriks
CRC

CRC Fast Dry Degreaser 5 l - Starker Lösemittelreiniger

  • ERIKS:23361518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnelltrocknender Reiniger auf Lösemittelbasis.

Ideal geeignet für starke Verunreinigungen an mechanischen Teilen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Niedriger Flammpunkt. FAST DRY DEGREASER entfernt Fette, Öle, Schmierstoffe und Ablagerungen aller Art. Verträglich mit den meisten Kunststoffen. Eine vorherige Prüfung auf empfindlichen Kunststoffen wird empfohlen. Entwickelt für Anwendungen, in denen entzündliche Lösemittel verwendet werden können. Bei großflächiger Anwendung ist für ausreichend Belüftung zu sorgen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Verpackung
Kanne
Inhalt
5 l