CRC Copper Paste Automotive Schutzmittel gegen Anhaftung 100ml
ERIKS:23361590
Kupferpaste
COPPER PASTE ist die hochwertige Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Das besonders feine Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett garantiert Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von 30°C bis + 1000°C. COPPER PASTE wird als Anti-Seize-Trennpaste für Schraubverbindungen oder Bremsklötze und zur Hochtemperaturschmierung eingesetzt.