Eriks
CRC

CRC Brakleen Pro 500 ml - Bremsenreiniger

  • ERIKS:23558109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BR_x0001_KLEEN -"Der Ergiebige" ist der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 - millionenfach bewährt. Mit DEKRA-Prüfsiegel. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen. BR_x0001_KLEEN reinigt bis zu 40 Bremsscheiben durch die 5-Komponenten-Formel. Die fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz, Bremsstaub und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichem Sprühkopf und 360°-Sprühsystem. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CRC
Serie
Brakleen
Inhalt
0.5 l