197,84 €/ Stückexkl. MwSt
231,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Außendurchmesser | 149 mm |
Breite | 103 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 172.3 kN |
Statische Belastung | 325.9 kN |
Montageprofil | 2757 |
B | 103 mm |
C | 60 mm |
D | 149 mm |
E | 116 mm |
F | 43 mm |
H | 20 mm |
L | 54 mm |
344,97 €/ Meterexkl. MwSt
403,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026