Eriks
CR

CR Radiallager 200-1642

  • ERIKS:14065738
  • Hersteller:200-1642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

140,28 €/ Stückexkl. MwSt

164,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Außendurchmesser
123 mm
Breite
79 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
226.8 kN
Montageprofil
2891
B
79 mm
C
60 mm
D
123 mm
E
92 mm
F
37 mm
H
16.3 mm
L
51.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

282,96 €/ Meterexkl. MwSt

331,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026