50,36 €/ Stückexkl. MwSt
58,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 42 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 65.2 kN |
Montageprofil | 2890 |
B | 42 mm |
C | 25 mm |
D | 62 mm |
E | 50 mm |
F | 20 mm |
H | 7 mm |
L | 23.5 mm |
69,26 €/ Meterexkl. MwSt
81,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026