Eriks
CR

CR Radiallager 200-0363

  • ERIKS:14065735
  • Hersteller:200-0363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,71 €/ Stückexkl. MwSt

53,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Außendurchmesser
62 mm
Breite
42 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
65.2 kN
Montageprofil
2890
B
42 mm
C
30 mm
D
62 mm
E
50 mm
F
20 mm
H
7 mm
L
29.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

69,26 €/ Meterexkl. MwSt

81,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026