52,80 €/ Stückexkl. MwSt
61,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CR |
Außendurchmesser | 70.1 mm |
Breite | 48 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 55.5 kN |
Statische Belastung | 91.7 kN |
Montageprofil | 2867 |
B | 48 mm |
C | 35 mm |
D | 70.1 mm |
E | 57 mm |
F | 23 mm |
H | 8.2 mm |
L | 33.5 mm |