Eriks
CR

CR Kombirollen mit Platte 400-0631

  • ERIKS:14065774
  • Hersteller:400-0631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,01 €/ Stückexkl. MwSt

132,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CR
Wartungsfrei
Ja
Montageprofil
EC053
A
90 mm
B
70 mm
C
30 mm
D
M 8
E
40 mm
F
8.5 mm
G
6 mm
I
50 mm
S
10 mm